Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA84C25
Cod. Produttore
FA84C25
Cod. EAN
8005543472248

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN45 4P curva C - In= 25A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico BTDIN45 a 4 poli con curva di intervento C e portata nominale di 25A, progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con un ingombro totale di 71,2 mm per i 4 poli. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica, con segnalazione visiva "I-ON" in rosso per circuito chiuso e "O-OFF" in verde per circuito aperto. Il dispositivo è adatto a tensioni fino a 440 V e ha una capacità di interruzione di 4500 A in conformità alla norma IEC/EN 60898-1. Può essere fissato su guida DIN 35 mm e alimentato dall’alto o dal basso, con connessione tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame rigidi o flessibili. La protezione garantisce un funzionamento affidabile fino a 63 A, con curva di intervento C che interviene tra 5 e 10 volte la corrente nominale, ideale per carichi con correnti di spunto moderate. La struttura è realizzata in materiale senza alogeni e resistente a temperature fino a 960°C, con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti. Il prodotto è conforme alle direttive europee RoHS e dispone di marcature permanenti per facile identificazione e tracciabilità. Adatto per ambienti con temperature operative da -25 a +70°C, garantisce una durata meccanica di 20.000 operazioni senza carico e 10.000 con carico nominale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A per impianti elettrici

€ 95,49 x 1 pz.
(pz.)