Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA84C16
Cod. Produttore
FA84C16
Cod. EAN
8005543472217

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN45 4P curva C - In= 16A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Magnetotermico modulare a 4 poli con curva di intervento C e portata nominale di 16A, progettato per la protezione dei circuiti elettrici in corrente continua. Il dispositivo garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 10 kA a tensioni comprese tra 12 e 60 V DC, assicurando sicurezza e affidabilità in impianti con correnti continue. La configurazione a 4 poli consente la protezione simultanea di tutte le fasi, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il prodotto è compatibile con sistemi di montaggio su guida DIN e si caratterizza per un’ottima durata meccanica ed elettrica, con un ciclo di manovre fino a 2000 operazioni sotto corrente nominale. La curva C garantisce un intervento rapido in caso di cortocircuito, mantenendo la protezione dei componenti e la continuità dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva C 16A BTDIN45

€ 95,13 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info