› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva C 125A guida DIN uso civile-industriale

Cod. Rexel BTIFV84C125
Cod. Produttore FV84C125
Cod. EAN 8005543408285

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Interruttore: magnetotermico 4P
  • Curva di intervento: C
  • Capacità di interruzione: 25kA
  • Numero moduli: 6
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN 250 4 poli, con 1,5 moduli per polo, progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti con tensione massima di 400 V a.c. e corrente nominale di 125 A. Dotato di potere di interruzione pari a 25 kA e curva di intervento C, è ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide, acciaio, rame e leghe di rame, garantisce affidabilità e durata nel tempo. L’installazione richiede solo utensili standard e il prodotto non necessita di manutenzione durante il normale utilizzo. Il design modulare consente un facile inserimento in quadri elettrici, assicurando sicurezza e protezione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 125A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 6 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva C 125A guida DIN uso civile-industriale