› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva C 10A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT84C10
Cod. Produttore FT84C10
Cod. EAN 8005543477748

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 4P
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Curva di sgancio: C
  • Larghezza modulo: 17,8 mm/polo
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 160 a 4 poli con curva di intervento C, 10A. Progettato per la protezione, il comando e il sezionamento di circuiti elettrici, questo dispositivo garantisce affidabilità contro cortocircuiti e sovraccarichi. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, per un totale di 4 moduli, con potere di interruzione fino a 16 kA in conformità alla norma IEC/EN 60947-2. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una chiara indicazione dello stato dei contatti, mentre la costruzione in materiali halogen-free assicura elevata resistenza termica e meccanica. È dotato di morsetti a vite con profondità di 14 mm e può essere montato su rotaia DIN 35 in diverse posizioni di funzionamento. La taratura magnetica curva C permette interventi rapidi a correnti di picco pari a 7 volte la corrente nominale, con una corrente nominale di 10 A. Il dispositivo è conforme alle direttive europee RoHS e garantisce tracciabilità e qualità di produzione grazie al sistema Copytracer. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 10A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva C 10A per impianti elettrici