› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva C 10A montaggio DIN

Cod. Rexel BTIFA84C10
Cod. Produttore FA84C10
Cod. EAN 8005543472200

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 4P
  • Interruttore magnetotermico curva C
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA (AC e DC)
  • Larghezza: 71,2 mm (4 moduli)
  • Protezione IP: IP20 terminali, IP40 corpo

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN45 a 4 poli con curva C, nominale 10A, progettato per il montaggio su guida DIN con modulo da 17,8 mm per polo. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con capacità di interruzione di 4500 A in conformità alla normativa IEC/EN 60898-1. Il dispositivo presenta un meccanismo di sgancio magnetotermico con soglia istantanea tra 5 e 10 volte la corrente nominale, garantendo interventi rapidi in caso di guasti. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica e può essere installato in diverse posizioni, con connessione tramite morsetti a vite adatti a cavi di rame rigidi o flessibili. La tensione nominale massima di esercizio è di 440 V in corrente alternata, mentre per applicazioni in corrente continua il dispositivo mantiene le stesse caratteristiche di sgancio, con capacità di interruzione di 4,5 kA fino a 180 V DC. Il materiale dell’involucro è privo di alogeni e resistente a test glow-wire a 960°C, garantendo sicurezza e durata anche in ambienti critici. Il circuito è identificabile tramite etichetta frontale, con possibilità di sigillatura e blocco mediante lucchetto. Questo interruttore è ideale per la protezione di impianti elettrici civili e industriali, assicurando affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva C 10A montaggio DIN