› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva B 63A guida DIN

Cod. Rexel BTIFN84B63
Cod. Produttore FN84B63
Cod. EAN 8005543476871

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 63A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Indice protezione: IP20 morsetti, IP40 parti
  • Materiale involucro: Senza alogeni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 fino a 63A, con modulo singolo per polo e curva B, ideale per la protezione e il comando di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dispone di 4 poli totali con 1 polo protetto, larghezza di 17,8 mm per polo e corrente nominale di 63A. Il potere d’interruzione è di 6000 A a 230/400 V in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica, con possibilità di piombatura e bloccaggio con lucchetto. Può essere installato su rotaia DIN 35 in varie posizioni e alimentato dall’alto o dal basso. La costruzione è senza alogeni con involucro resistente a 960°C e grado di protezione IP20 morsetti, IP40 parti rimanenti. Adatto per temperature ambiente da -25°C a +70°C, con elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità in impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva B - In= 63A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva B 63A guida DIN