› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P 40A curva D impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN84D40
Cod. Produttore FN84D40
Cod. EAN 8005543477021

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Numero poli: 4P
  • Curva di sgancio: D
  • Larghezza modulo: 17,8 mm/polo
  • Indice di protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60A a 4 poli con curva di intervento D, progettato per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici da cortocircuiti e sovraccarichi. Ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm, per un totale di 71,2 mm nel modello a 4 poli. La corrente nominale è di 40A con potere d’interruzione di 6000 A in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con tensione massima di utilizzo di 440 V~. Dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per apertura e chiusura del circuito con indicazione visiva dello stato dei contatti, è possibile la piombatura e il bloccaggio con lucchetto. Il dispositivo è adatto per montaggio su guida DIN 35 e può essere alimentato dall’alto o dal basso tramite morsetti a vite con profondità di 14 mm e lunghezza di spellatura consigliata di 11 mm. Supporta cavi in rame rigido e flessibile, con possibilità di utilizzo di accessori per cavi in alluminio. L’interruttore è realizzato con materiale privo di alogeni e testato per resistenza al calore fino a 960°C. Garantisce una durata meccanica di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. Il grado di protezione è IP20 per i morsetti e IP40 per le altre parti, con resistenza a urti meccanici IK02 e vibrazioni secondo IEC 60068-2-6. Può operare in un range di temperature da -25°C a +70°C. Le curve di intervento magnetotermiche di tipo D assicurano un intervento tra 10 e 20 volte la corrente nominale, adatto per carichi con elevati picchi di corrente. Il dispositivo è conforme alle direttive europee RoHS e ai requisiti di sicurezza elettrica, con tracciabilità garantita dal sistema Copytracer. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 40A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P 40A curva D impianti elettrici