› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P 25A curva D impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN84D25
Cod. Produttore FN84D25
Cod. EAN 8005543477007

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Numero poli: 4P
  • Curva di sgancio: D
  • Larghezza modulo: 17,8 mm/polo
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 a 4 poli, con curva di intervento D e corrente nominale di 25A. Progettato per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici, questo dispositivo offre una protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi grazie alla tecnologia limitatrice integrata. Ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm, per un totale di 71,2 mm nel modello a 4 poli, e il montaggio avviene su guida DIN 35 o EN/IEC 60715. Il potere di interruzione nominale è di 6000 A a 230/400 V in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una chiara indicazione dello stato dei contatti, con marcature cromatiche per ON e OFF. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con profondità di 14 mm e supporta cavi in rame rigido e flessibile, con accessori per cavi in alluminio. È certificato secondo le principali normative europee, con grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per le altre parti, resistenza a vibrazioni e temperatura di esercizio da -25°C a +70°C. La struttura è realizzata in materiale halogen-free resistente a temperature fino a 960°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P 25A curva D impianti elettrici