› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P 20A curva D impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFH84D20
Cod. Produttore FH84D20
Cod. EAN 8005543475294

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 4P
  • Curva magnetica: D
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Larghezza modulo: 71,2 mm
  • Grado protezione: IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 a 4 poli con curva di intervento D e portata nominale di 20A. Progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, e il sezionamento di circuiti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, per un totale di 4 moduli. Il dispositivo assicura un potere di interruzione fino a 10 kA in conformità alle normative EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con tensione massima di utilizzo di 440 V~ e soglia termica di riferimento a 30°C. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica, con possibilità di piombatura e bloccaggio tramite lucchetto. La connessione avviene tramite morsetti a vite adatti a cavi di rame rigido e flessibile, con profondità morsetti di 14 mm e lunghezza di spellatura consigliata di 11 mm. L’interruttore è realizzato con materiali plastici halogen-free e resistente a shock meccanici e vibrazioni secondo le normative IEC. Garantisce elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e civili, con un ampio range di temperature di funzionamento da -25°C a +70°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 20A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P 20A curva D impianti elettrici