› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P 16A curva C impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT84C16
Cod. Produttore FT84C16
Cod. EAN 8005543477755

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 4P
  • Curva di intervento: C
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Dimensioni: 4 moduli
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Magnetotermico

Descrizione del prodotto

BTDIN160 è un interruttore magnetotermico a 4 poli con curva di intervento C e portata nominale di 16A, progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo modulare è ideale per applicazioni in corrente continua fino a 500 V, con una tensione minima di esercizio di 12 V e massima di 180 V in configurazione a 4 poli. La sua capacità di interruzione è di 10 kA fino a 60 V, garantendo un’elevata sicurezza e affidabilità. Il magnetotermico è dotato di un meccanismo di sgancio termico per la protezione da sovraccarichi e di un sgancio magnetico per la protezione da cortocircuiti, con soglie di intervento ottimizzate per reti in corrente continua. Il dispositivo è compatibile con il sistema di montaggio su guida DIN, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua costruzione robusta e modulare lo rende adatto per impianti industriali e civili, assicurando protezione efficace e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 16A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P 16A curva C impianti elettrici
€ 176,52 x 1 pz.
(pz.)