› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P 16A 16kA residenziale industriale

Cod. Rexel BTIT714E16
Cod. Produttore T714E16
Cod. EAN 8012199974279

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Poli: 3P + N/2
  • Corrente di corto circuito Icu: 16 kA
  • Tensione nominale di isolamento Ui: 800 V~
  • Tensione nominale operativa Ue: 690 V~
  • Categoria di utilizzazione: AC23A
  • Temperatura di esercizio: -25 °C a 70 °C
  • Serie: MEGATIKER

Descrizione del prodotto

Il Megatiker M1 160 è un interruttore magnetotermico da incasso a 4 poli con corrente nominale di 16 A e capacità di interruzione fino a 16 kA. Progettato per applicazioni di media potenza, garantisce elevata affidabilità e prestazioni in dimensioni compatte. Il dispositivo è dotato di collegamento a vite e terminali a gabbia, con capacità di connessione per cavi flessibili fino a 70 mm² e rigidi fino a 95 mm². La protezione termica e magnetica è regolabile, con regolazione termica da 0,8 a 1 x In e regolazione magnetica fino a 10 x In (per correnti superiori a 40 A). L'interruttore è adatto all'isolamento e al montaggio fisso da incasso, con tensione nominale di esercizio fino a 690 V e resistenza agli impulsi fino a 8 kV. La struttura consente una durata elettrica fino a 8000 cicli e meccanica fino a 25000 cicli, con caratteristiche di intervento precise anche in condizioni di sovraccarico e cortocircuito. Le dimensioni compatte (110 x 130 x 97 mm per la versione 4 poli) e la versatilità di installazione lo rendono ideale per impianti elettrici civili e industriali. È conforme alle normative IEC/EN 60947-2, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 16A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

16 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12,8 ... 16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico 4P 16A 16kA residenziale industriale