› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli XT2N TMA 40A 400A protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti industriali civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N40TMA4
Cod. Produttore XT2N40TMA4
Cod. EAN 8015644009410

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 40
  • Corrente nominale: 200-400 A
  • Collegamenti: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico a 4 poli XT2N con taratura TMA da 40 A e potere di interruzione di 400 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici, assicurando sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo delle linee trifase con neutro. Materiali di alta qualità assicurano resistenza e stabilità nelle condizioni operative più esigenti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

3,71 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli XT2N TMA 40A 400A protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti industriali civili