› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli Tmax XT4 1600A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067482R1
Cod. Produttore 1SDA067482R1
Cod. EAN 8015644695323

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Tensione: AC-DC
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Modello: TMA R 160 I3
  • Compatibilità: XT4

Descrizione del prodotto

Il prodotto 1SDA067482R1 è un accessorio per la serie Tmax XT, specificamente progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Si tratta di un componente modulare con 4 poli, indicato per un range di corrente nominale fino a 1600 A. Il design compatto e robusto assicura un'installazione semplice e una manutenzione agevole, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, questo accessorio supporta configurazioni elettriche avanzate senza contatti normalmente chiusi o aperti, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti elettrici ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 160 I3=800...1600 A FULLY RATED NEUTRAL XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

800 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli Tmax XT4 1600A industriale