› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli Tmax XT2 40-400A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067251R1
Cod. Produttore 1SDA067251R1
Cod. EAN 8015644011536

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 200-400 A
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: AC-DC
  • Modello: TMA R 40 I3
  • Descrizione breve: SG.TMA 40-400 XT2 4P
  • Classe di utilizzo: XT2

Descrizione del prodotto

SG.TMA 40-400 XT2 4P è un accessorio elettrico progettato per l'integrazione con i dispositivi Tmax XT. Questo componente si caratterizza per la sua configurazione a 4 poli, ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente e sicura del flusso elettrico. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre le specifiche tecniche consentono un funzionamento ottimale fino a correnti nominali di 160A. La compatibilità con la serie Tmax XT lo rende un elemento essenziale per l'ampliamento e la personalizzazione degli impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 40 I3=200...400 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli Tmax XT2 40-400A industriale