› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli Tmax XT2 100-1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067255R1
Cod. Produttore 1SDA067255R1
Cod. EAN 8015644011574

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.TMA 100-1000 XT2 4P
  • Tipo: Thermomagnetic 4 poli
  • Corrente nominale: 500-1000 A
  • Tensione operativa: AC-DC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Interruttore termomagnetico
  • Protezione: Rilascio termomagnetico
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

SG.TMA 100-1000 XT2 4P è un accessorio elettrico progettato per l'uso con dispositivi della serie Tmax XT. Questo componente garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono una corrente nominale fino a 160A. La struttura a 4 poli consente una distribuzione equilibrata della corrente, mentre la compatibilità con la gamma Tmax XT ne facilita l'integrazione in sistemi di protezione e controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni operative gravose. La regolazione semplice e precisa del dispositivo permette un funzionamento ottimale e una gestione efficiente della corrente elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 100 I3=500...1000 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

500 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli Tmax XT2 100-1000A industriale