› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli Tmax T4 W FP HR orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054748R1
Cod. Produttore 1SDA054748R1
Cod. EAN 8015644558697

Informazioni principali

  • Descrizione: T4 W FP 4P HR
  • Tipo: Fixed Part Withdrawable
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Posteriore Orizzontale
  • Compatibilità: Interruttore Tmax Four
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti senza sostanze pericolose

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessori per interruttori automatici con 4 poli, progettati per il montaggio a incasso e dotati di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo prodotto è caratterizzato da terminali di connessione robusti e affidabili, adatti per applicazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e prestazioni. L’esecuzione a incasso consente un’installazione compatta e ordinata, ottimizzando lo spazio e facilitando l’integrazione negli impianti elettrici. Ideale per sistemi di protezione elettrica che necessitano di componenti accessori di alta qualità e conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico 4 poli Tmax T4 W FP HR orizzontale