› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli TMA 160-1600 XT2 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067257R1
Cod. Produttore 1SDA067257R1
Cod. EAN 8015644011598

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Compatibilità neutro: 50% fasi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: TMA R 160
  • Applicazione: AC-DC
  • Gamma estesa: 160-1600 A

Descrizione del prodotto

SG.TMA 160-1600 XT2 4P INN 50 è un componente elettrico progettato per l'installazione su interruttori automatici della serie Tmax XT2. Questo accessorio a 4 poli è ideale per applicazioni che richiedono una corrente nominale fino a 160 A. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo facilita il collegamento elettrico e l'integrazione nel sistema, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza. La sua configurazione compatta e modulare lo rende adatto a impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione efficiente per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 160 I3=800...1600 A NEUTRE = 50% FASES XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

800 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli TMA 160-1600 XT2 uso industriale