› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli plug-in orizzontale XT2 Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068191R1
Cod. Produttore 1SDA068191R1
Cod. EAN 8015644696269

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Parte fissa plug-in
  • Numero poli: 4 poli
  • Collegamenti: Terminali posteriori orizzontali
  • Materiali principali: Rame, acciaio, poliammide
  • Durata di vita: 20 anni
  • Compatibilità: Interruttori Tmax serie XT

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare AB1SDA068191R1 è un dispositivo elettrico a 4 poli progettato per applicazioni di protezione e comando di circuiti elettrici. Caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, è realizzato per essere installato come apparecchio da incasso, garantendo un fissaggio sicuro e stabile a 70 mm. Questo componente fa parte degli accessori per la serie Tmax XT, offrendo compatibilità e integrazione ottimale con sistemi di distribuzione elettrica avanzati. La sua struttura robusta e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT2

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli plug-in orizzontale XT2 Tmax