Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT84D20
Cod. Produttore
FT84D20
Cod. EAN
8005543702567

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN160 4P curva D - In= 20A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico a 4 poli con curva di intervento di tipo D e portata nominale di 20 Ampere. Progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza. Adatto per l'installazione su guida DIN, è caratterizzato da un design compatto e da un sistema di fissaggio semplice e rapido. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una protezione efficace contro le correnti di spunto elevate tipiche di motori e trasformatori. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 20A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli curva D 20A impianti elettrici