Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH84D16
Cod. Produttore
FH84D16
Cod. EAN
8005543475287

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN100 4P curva D - In= 16A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 16A, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici. Caratterizzato da una curva di intervento di tipo D, ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida a sovracorrenti di tipo induttivo. Questo dispositivo assicura la sicurezza e l'affidabilità nell'uso quotidiano, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti con precisione e rapidità. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo preciso dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 16A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli curva D 16A 10kA protezione impianti residenziali industriali