› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli curva D 125A per impianti industriali e civili

Cod. Rexel BTIFT84D125
Cod. Produttore FT84D125
Cod. EAN 8005543408100

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Potere di interruzione: 16kA
  • Numero poli: 4P
  • Curva di intervento: D
  • Moduli: 6
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Magnetotermico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico a 4 poli della serie BTDIN, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti con tensione massima di 400 V a.c. e corrente nominale di 125 A. Dotato di potere di interruzione pari a 25 kA e curva di intervento C, garantisce sicurezza e affidabilità in ambito industriale. Il dispositivo occupa 1,5 moduli per polo, facilitando l’installazione in quadri elettrici standard. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e metalli come acciaio e rame, assicura durata nel tempo e conformità alle normative RoHS. Progettato per un ciclo di vita di 20 anni senza necessità di manutenzione, è compatibile con utensili standard per un’installazione semplice e rapida. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 125A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4 poli curva D 125A per impianti industriali e civili