Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH84C6
Cod. Produttore
FH84C6
Cod. EAN
8005543475256

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN100 4P curva C - In= 6A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico a 4 poli con curva di intervento di tipo C e portata nominale di 6 ampere. Progettato per proteggere un polo con elevata precisione, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione efficiente del flusso elettrico. La configurazione a 4 poli consente un controllo completo e una protezione efficace delle linee elettriche, rendendolo una soluzione robusta e versatile per l’installazione in impianti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 6A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli curva C 6A 10kA protezione impianti elettrici residenziali e industriali