Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico Btdin 45 a 4 poli, con curva di intervento C, progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi nei circuiti elettrici. Ogni polo è largo 17,8 mm, con una corrente nominale di 63A e potere di interruzione fino a 4500 A a 230/400 V in conformità alla norma IEC/EN 60898-1. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica, con marcature chiare ON/OFF. Può essere installato su guida DIN 35 in diverse posizioni di funzionamento, con collegamento tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame e alluminio (con accessorio). L’involucro è realizzato in materiale senza alogeni, resistente a impulsi fino a 4 kV e con grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per le altre parti. Funziona in un range di temperatura da -25°C a +70°C e garantisce una lunga durata meccanica con oltre 20000 manovre a vuoto. È possibile il bloccaggio con lucchetto e la piombatura in posizione aperto o chiuso. La curva C garantisce un intervento rapido per correnti tra 5 e 10 volte la corrente nominale, ideale per carichi con picchi di spunto moderati.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 63A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli