Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV84C16
Cod. Produttore
FV84C16
Cod. EAN
8005543478226

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN250 4P curva C - In= 16A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico a 4 poli con curva di intervento di tipo C e corrente nominale di 16 ampere. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e affidabilità. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre un controllo preciso della corrente con una capacità di interruzione elevata. La configurazione a 4 poli consente una gestione completa dei circuiti trifase con neutro, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 16A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli curva C 16A 25kA per impianti elettrici residenziali e industriali