› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 6300A 1000V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060315R1
Cod. Produttore 1SDA060315R1
Cod. EAN 8015644627836

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC-DC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 630
  • Interruttore: Completo, pienamente valutato
  • Capacità di interruzione: 3150...6300 A
  • Terminali: Frontali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T6 con portata nominale di 630A e capacità di interruzione fino a 6300A. Progettato per applicazioni fino a 1000V DC, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nel circuito elettrico principale grazie al tipo di collegamento a raccordo a bullone. La struttura è realizzata per installazione fissa, con possibilità di connessioni in serie fino a 1000V DC a cura del cliente. È indicato per impieghi industriali e commerciali che richiedono protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. L'apparecchio è dotato di comandi chiari e intuitivi con indicatori di stato ON/OFF e TRIPPED, facilitando la gestione e la manutenzione dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 630 1000V AC-DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 ... 630 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico 4 poli 6300A 1000V industriale