› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 63-630A Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067253R1
Cod. Produttore 1SDA067253R1
Cod. EAN 8015644011550

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Corrente nominale: 315-630 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Thermomagnetic release
  • Modello: TMA R 63 I3
  • Categoria: SG.TMA 63-630 XT2
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

SG.TMA 63-630 XT2 4P è un componente elettrico progettato per applicazioni di protezione e controllo nei sistemi di distribuzione elettrica. Questo dispositivo a 4 poli offre una corrente nominale di 160A, garantendo sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito. La struttura robusta e compatta è ideale per l'integrazione in quadri elettrici, assicurando un collegamento elettrico stabile e duraturo. La regolazione delle impostazioni consente di adattare il dispositivo alle esigenze specifiche dell'impianto, ottimizzando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per essere utilizzato con accessori dedicati, assicura una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 63 I3=315...630 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli 63-630A Tmax XT2