› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 50-500A serie XT2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067252R1
Cod. Produttore 1SDA067252R1
Cod. EAN 8015644011543

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Corrente nominale: 250...500 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Thermomagnetic release
  • Modello: TMA R 50 I3
  • Classe di protezione: XT2
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Il prodotto 1SDA067252R1 è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax XT, specificamente progettato per la gamma SG.TMA 50-500 XT2 4P. Si tratta di un componente elettrico che consente il collegamento e la regolazione precisa della corrente nominale fino a 160A, come indicato sulle immagini del prodotto, che mostrano chiaramente le regolazioni di corrente massima, media e minima. Questo accessorio è caratterizzato da una struttura compatta a 4 poli, con un design robusto e funzionale, ideale per l'integrazione in impianti elettrici industriali e civili che richiedono protezione e gestione affidabile del circuito. La sua costruzione assicura un collegamento elettrico sicuro e stabile, senza contatti normalmente chiusi o aperti, garantendo così elevata sicurezza e performance. La presenza di regolazioni dettagliate per la corrente di intervento e la compatibilità con la serie Tmax XT ne fanno un componente essenziale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. L’accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, progettato per durare nel tempo e per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici professionali. In sintesi, questo accessorio per interruttori automatici è un elemento affidabile e preciso, fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici dove viene installato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 50 I3=250...500 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli 50-500A serie XT2 per impianti elettrici