› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 40A 16kA impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT714E40
Cod. Produttore T714E40
Cod. EAN 8012199974613

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Interruttore magnetotermico 4 poli
  • Corrente di cortocircuito: 16 kA
  • Tensione nominale operativa: 690 V~
  • Grado di protezione: termico-magnetico
  • Serie: MEGATIKER
  • Durata elettrica a In: 8000 cicli
  • Temperatura di esercizio: -25 °C a 70 °C

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico Megatiker M1 160 è un interruttore termomagnetico progettato per la protezione dei circuiti elettrici in impianti di media potenza, garantendo elevate prestazioni in dimensioni compatte. Disponibile con corrente nominale fino a 160 A e con 3 o 4 poli, è adatto per tensioni operative fino a 690 V e frequenze di 50-60 Hz. Il dispositivo offre una capacità di interruzione fino a 16 kA, 25 kA o 50 kA a seconda della versione, con un impulso nominale di 8 kV e una protezione termica regolabile da 0,8 a 1 x In e magnetica fino a 10 x In (per correnti superiori a 40 A). Il prodotto è dotato di morsetti a gabbia con capacità fino a 70 mm² per cavi flessibili e 95 mm² per cavi rigidi, e può essere montato sia in verticale che in orizzontale su guida DIN. La struttura è realizzata per installazione fissa da incasso e garantisce un’elevata durata meccanica (fino a 25.000 cicli) e una resistenza alle sollecitazioni elettrodinamiche. Il Megatiker M1 160 è conforme alle norme IEC/EN 60947-1 e 60947-2, con marcature complete e accessori disponibili per funzionalità aggiuntive come rilasci di sovratensione, contatti ausiliari, manopole rotanti e dispositivi di blocco. È progettato per garantire affidabilità, sicurezza e facilità di installazione in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 40A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

40 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 40 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico 4 poli 40A 16kA impianti elettrici