› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 400A 4000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054480R1
Cod. Produttore 1SDA054480R1
Cod. EAN 8015644555177

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400-4000 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 400
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Connessione: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in impianti industriali e civili, offre una capacità di interruzione elevata conforme alla norma IEC 60947-2, con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e 40 kA a 690 V. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e permette l'installazione fissa in apparecchiature da incasso. Il range di sezione cavi supportato è da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. La tecnologia garantisce affidabilità e sicurezza nell'interruzione di sovracorrenti e cortocircuiti, con indicatori di stato ON/OFF/TRIPPED per una facile verifica visiva. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono elevata robustezza e durata nel tempo. Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico 4 poli 400A 4000A industriale