› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 32-320A serie XT2 per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067250R1
Cod. Produttore 1SDA067250R1
Cod. EAN 8015644011529

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 32-320 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Termomagnetico
  • Tensione operativa: AC-DC
  • Protezione: Rilascio termomagnetico
  • Compatibilità: XT2
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

SG.TMD 32-320 XT2 4P è un accessorio elettrico progettato per l'uso con interruttori automatici della serie Tmax XT. Questo componente a 4 poli supporta correnti nominali fino a 160 A e consente una regolazione precisa tramite indicatori di taratura per la corrente di intervento e la soglia di protezione termica. La sua struttura robusta e compatta garantisce un'installazione sicura e affidabile, con collegamenti elettrici ottimizzati per applicazioni industriali e civili. La configurazione senza contatti normalmente aperti o chiusi lo rende ideale per sistemi che richiedono elevata efficienza e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMD R 32-320 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

320 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli 32-320A serie XT2 per distribuzione elettrica