› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 160A PR221DS-LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054616R1
Cod. Produttore 1SDA054616R1
Cod. EAN 8015644557218

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: rilascio a stato solido 4 poli
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo interruttore: PR221DS-LS/I
  • Conformità CE: EN 60947-1/2/3
  • RoHS: Conforme con esenzioni
  • Applicazione: accessorio Tmax T

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR221DS-LS/I IN 160 T4 4P è un dispositivo di protezione elettrica appartenente alla famiglia dei circuit breaker a bassa tensione Tmax T di ABB, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici fino a 160 A. Questo interruttore automatico modulare di tipo T4 si distingue per l’ottimo rapporto prestazioni/dimensioni, offrendo una capacità di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica con esigenze di protezione avanzata. Il prodotto è dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione che assicurano selettività e rapidità di intervento, con funzioni di protezione personalizzabili e possibilità di monitoraggio dei parametri elettrici. La costruzione prevede un sistema di estinzione dell’arco elettrico altamente efficiente, che limita l’energia di passaggio e protegge l’impianto da sovracorrenti e cortocircuiti. L’interruttore è disponibile in versione a 4 poli, con profondità contenuta per facilitare l’installazione e ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico. La modularità e la vasta gamma di accessori standardizzati, come contatti ausiliari, rilasci di sottotensione e terminali speciali, consentono una personalizzazione completa in base alle specifiche esigenze di impiego. Questo modello è particolarmente indicato per proteggere motori e linee di alimentazione in impianti industriali, garantendo sicurezza, affidabilità e conformità alle normative IEC e UL. La qualità costruttiva, unita alla tecnologia avanzata ABB, rende SG.EL.PR221DS-LS/I IN 160 T4 4P una soluzione efficace per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 160 T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico 4 poli 160A PR221DS-LS/I industriale