› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 125-1250A impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067258R1
Cod. Produttore 1SDA067258R1
Cod. EAN 8015644011604

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Neutro: Neutral completamente dimensionato
  • Applicazione: AC-DC
  • Modello: TMA R 125 I3=625...1250 A
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

SG.TMA 125-1250 XT2 4P INN 100 è un accessorio elettrico progettato per il collegamento e la protezione nei sistemi di distribuzione di energia. Si tratta di un modulo a 4 poli compatibile con la serie Tmax XT, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una gestione affidabile della corrente fino a 160A. Il dispositivo garantisce un collegamento elettrico sicuro e stabile, con un design che facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, mentre le indicazioni visive sul pannello frontale permettono un facile monitoraggio e regolazione delle impostazioni di corrente. Questo prodotto è pensato per ottimizzare la continuità di servizio e la sicurezza degli impianti elettrici, rappresentando una soluzione efficiente e versatile nel campo del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 125 I3=625...1250 A FULLY RATED NEUTRAL XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

625 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli 125-1250A impianti elettrici