›

Interruttore magnetotermico 4 poli 100A industriale Tmax T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060473R1
Cod. Produttore 1SDA060473R1
Cod. EAN 8015644629670

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Corrente nominale: 4000...8000 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Modello: TMA R 800 I3
  • Corrente neutro: T6 800 A
  • Protezione: Termomagnetico

Descrizione del prodotto

SG.TMA 800-8000 T6 800 4P INN 100 I è un accessorio per interruttori automatici a bassa tensione della serie Tmax T di ABB, progettato per offrire elevate prestazioni di protezione e affidabilità. Questo componente è caratterizzato da una struttura compatta e modulare, che facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata e resistenza agli stress elettrici e meccanici. Il modello è specificamente pensato per interruttori a 4 poli con corrente nominale di 800 A, assicurando un’adeguata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. L’accessorio è compatibile con un ampio range di applicazioni industriali e civili, offrendo soluzioni flessibili per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. La tecnologia avanzata e la modularità della serie Tmax permettono di ottimizzare lo spazio all’interno del quadro elettrico, migliorando l’efficienza dell’installazione e la facilità di manutenzione. Questo prodotto rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un componente robusto e performante per la protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 800 I3=4000...8000 A FULLY RATED NEUTRAL T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

4000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico 4 poli 100A industriale Tmax T6