› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 100A EKIP C DIP LSI protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N100LSI4
Cod. Produttore XT4N100LSI4
Cod. EAN 8015644696092

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Rilascio: LSI 100 A
  • Connessione: Terminali frontali fissi
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico XT4N con corrente nominale di 100A e 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Il dispositivo integra la tecnologia EKIP C DIP LSI, offrendo una combinazione avanzata di protezione magnetotermica e differenziale per una maggiore sicurezza. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e al design compatto. La configurazione a 4 poli consente il controllo completo dei circuiti trifase, rendendo questo interruttore una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli 100A EKIP C DIP LSI protezione industriale e civile