› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 100 A 1000 A protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N100TMD4
Cod. Produttore XT1N100TMD4
Cod. EAN 8015644013189

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 100-1000 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 60947-2, EN IEC 60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico magnetotermico a 4 poli con portata nominale di 100 A e capacità di interruzione fino a 1000 A. Progettato per la protezione sicura degli impianti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla tecnologia magnetotermica avanzata. La configurazione a 4 poli permette una protezione completa del circuito trifase con neutro, assicurando continuità e stabilità nell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico 4 poli 100 A 1000 A protezione impianti industriali e civili