› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P+N 250A 36kA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT724F250
Cod. Produttore T724F250
Cod. EAN 8012199974668

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P+N/2
  • Corrente di cortocircuito Icu: 36 kA
  • Tensione nominale operativa: 690 V
  • Tipo di protezione: Termico-magnetico
  • Temperatura di esercizio: -25 °C a 70 °C
  • Dimensioni (3P+N/2): 140x165x100 mm
  • Serie: MEGATIKER

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico termomagnetico Megatiker M2 250 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione elettrica in impianti di media potenza, garantendo elevate prestazioni in dimensioni compatte. Progettato per correnti nominali fino a 250 A e dotato di potere di interruzione fino a 36 kA, è disponibile nella configurazione a 3 poli o 3 poli più neutro. Il dispositivo assicura una protezione termica e magnetica affidabile, con regolazioni termiche da 0,8 a 1 volta la corrente nominale e magnetiche da 5 a 10 volte la corrente nominale, consentendo un intervento preciso contro sovraccarichi e cortocircuiti. Funziona con una tensione nominale operativa fino a 690 V e un isolamento fino a 800 V, con una frequenza di funzionamento di 50-60 Hz. La durata elettrica è elevata, con 8000 cicli a pieno carico e 10000 cicli a metà carico, mentre la durata meccanica arriva a 20000 cicli. È adatto anche per l’isolamento del circuito e supporta il collegamento di cavi flessibili fino a 120 mm² e rigidi fino a 150 mm² tramite morsetti a gabbia. La struttura è progettata per installazione fissa ad incasso, con possibilità di montaggio su guida DIN sia in verticale che in orizzontale. Le dimensioni compatte (140 x 165 x 100 mm per la versione 3P+N/2) facilitano l’integrazione in quadri elettrici. La protezione è garantita anche in condizioni ambientali estreme, con temperature operative da -25 °C a +70 °C e derating in funzione dell’altitudine. Il Megatiker M2 250 è conforme alle normative IEC/EN 60947-2 e 60947-3, con certificazioni internazionali e rispetto delle direttive europee RoHS, REACH e WEEE. È progettato e prodotto in Italia, con etichettatura chiara e completa per una facile identificazione. L’interruttore è compatibile con un’ampia gamma di accessori, come rilasci ausiliari, contatti ausiliari, manopole rotanti, operatori motorizzati e accessori meccanici per il blocco e la sicurezza. Questa soluzione è ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e durevole contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 36kA - In= 250A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico 3P+N 250A 36kA per impianti elettrici