Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724B250
Cod. Produttore
T724B250
Cod. EAN
8012199974705

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M2 250B magnetotermico 3P+N/2 - In= 250A - Icu 25kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore automatico termomagnetico Megatiker M2 250A 3 poli + neutro 2, progettato per la protezione di circuiti elettrici di media potenza con elevata affidabilità e prestazioni. Questo dispositivo da incasso a installazione fissa è caratterizzato da una corrente nominale di 250 A e una capacità di interruzione fino a 25 kA, garantendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. La protezione termica e magnetica integrata assicura un intervento preciso e rapido. È dotato di collegamento a vite per un’installazione sicura e versatile, con terminali adatti a cavi flessibili e rigidi fino a 150 mm². Il circuito è isolabile e il prodotto è conforme alle normative IEC/EN 60947-2, con tensione nominale di isolamento di 800 V e tensione operativa fino a 690 V. Le dimensioni compatte (140x165x100 mm) e il design robusto rendono questo interruttore ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e sicurezza elevate. Prodotto Made in Italy con certificazioni RoHS, REACH e conforme alle direttive WEEE. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 250A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P+N 250A 25kA MEGATIKER

€ 1596,73 x 1 pz.
(pz.)