› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P+N 125A 25kA impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT714B125
Cod. Produttore T714B125
Cod. EAN 8012199974361

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Interruttore magnetotermico 4 poli
  • Capacità di interruzione: 25 kA
  • Tensione nominale d'isolamento: 800 V
  • Tensione nominale d'esercizio: 690 V
  • Categoria di utilizzo: AC23A
  • Temperatura di esercizio: -25°C a 70°C
  • Serie: MEGATIKER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico Megatiker M1 160 è un interruttore automatico termomagnetico progettato per la protezione di circuiti elettrici in impianti di media potenza. Disponibile nelle versioni a 3 poli e 4 poli, con portate nominali di corrente fino a 160 A, garantisce elevate prestazioni in dimensioni compatte. Presenta una capacità di interruzione fino a 25 kA a 415 V~ e una tensione nominale di isolamento di 800 V. Il dispositivo dispone di protezione termica e magnetica, con regolazioni di taratura della corrente termica da 0,8 a 1 x In e magnetica fino a 10 x In (per correnti superiori a 40 A). È adatto per isolamento e consente l’alimentazione inversa. La connessione avviene tramite morsetti a gabbia con capacità fino a 70 mm² per cavi flessibili e 95 mm² per cavi rigidi. Il prodotto è fornito con viti di fissaggio e barriere isolanti per le fasi, ed è conforme agli standard IEC/EN 60947-1 e 60947-2, garantendo affidabilità e sicurezza in conformità alle normative europee. Le dimensioni sono compatte (80 x 130 x 97 mm per 3 poli), con un peso contenuto e diverse opzioni di accessori per personalizzarne l’installazione e l’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - Icu= 25kA - In= 125A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

125 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 1250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico 3P+N 125A 25kA impianti elettrici