› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P+N 100A 25kA industriale/residenziale

Cod. Rexel BTIT714B100
Cod. Produttore T714B100
Cod. EAN 8012199974378

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: Magnetotermico 3P+N/2
  • Corrente di corto circuito: 25 kA
  • Tensione nominale di isolamento: 800 V
  • Tensione nominale di esercizio: 690 V
  • Numero di poli: 4P
  • Serie: MEGATIKER
  • Dimensioni (LxHxP): 110x130x97 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico Megatiker M1 160 è un interruttore termomagnetico trifase con neutro (3P+N/2) progettato per la protezione di impianti elettrici di media potenza. È caratterizzato da una corrente nominale fino a 160 A e una capacità di interruzione fino a 25 kA, garantendo elevate prestazioni in dimensioni compatte. È dotato di collegamento a vite e terminali a gabbia con capacità fino a 70 mm² per cavi flessibili e 95 mm² per cavi rigidi. La protezione termica è regolabile da 0,8 a 1 x In, mentre quella magnetica è pari a 10 x In per correnti superiori a 40 A. È adatto per installazioni fisse da incasso e garantisce un isolamento nominale fino a 800 V con una tensione operativa massima di 690 V. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 60947-2, garantendo affidabilità e sicurezza, ed è realizzato per resistere a condizioni ambientali impegnative, inclusi shock, vibrazioni e umidità. La struttura prevede inoltre barriere isolanti per le fasi e accessori per il montaggio e la gestione, come maniglie rotanti, rilasci e contatti ausiliari. Le dimensioni compatte (81 x 130 x 72,5 mm per la versione 3 poli) e il peso contenuto lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili in cui è richiesta una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - Icu= 25kA - In= 100A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

100 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1000 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico 3P+N 100A 25kA industriale/residenziale