› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva D 50A guida DIN

Cod. Rexel BTIFH83D50
Cod. Produttore FH83D50
Cod. EAN 8005543475126

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 50 A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Curve di intervento: Curva D
  • Larghezza modulo: 17,8 mm per polo
  • Numero poli: 3P
  • Grado di protezione: IP20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 fino a 63A, con modulo singolo per polo, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni ("I-ON" circuito chiuso, "0-OFF" circuito aperto), con possibilità di piombatura e bloccaggio mediante lucchetto. Disponibile con polarità 1P, 1P+N (solo curva C), 2P, 3P e 4P, con correnti nominali da 6 a 63A per curve C e D e da 1 a 40A per curve K e Z. Ogni polo ha larghezza di 17,8 mm, con fissaggio su guida DIN 35. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, garantendo un potere di interruzione fino a 10 kA (50/60 Hz) e offre un'elevata affidabilità anche in condizioni ambientali estreme, con funzionamento da -25 a +70°C. Realizzato con materiali privi di alogeni e resistente al glow-wire a 960°C, assicura elevata sicurezza e durata con 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. La protezione è garantita da un grado IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con resistenza a vibrazioni sinusoidali secondo IEC 60068-2-6. La progettazione prevede un declassamento delle caratteristiche nominali in funzione della temperatura ambiente e del numero di dispositivi installati affiancati, per prevenire interventi indesiderati. La connessione avviene tramite morsetti a vite adatti per cavi in rame rigidi e flessibili, con possibilità di utilizzo di accessori per cavi in alluminio. Il prodotto è conforme alle direttive europee RoHS e utilizza argento come metallo prezioso nei contatti per garantire affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 50A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva D 50A guida DIN