› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva D 16A montaggio DIN

Cod. Rexel BTIFH83D16
Cod. Produttore FH83D16
Cod. EAN 8005543475027

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Numero poli: 3P
  • Curva di sgancio: D
  • Larghezza per polo: 17,8 mm
  • Indice protezione: IP20 / IP40

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 con indicazione positiva dello stato dei contatti, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, e il sezionamento di circuiti elettrici. Ogni polo occupa 1 modulo da 17,8 mm di larghezza. Disponibile con polarità 1P, 1P+N, 2P, 3P e 4P, con correnti nominali da 6 a 63A per curve C e D e da 1 a 40A per curve K e Z. Il dispositivo presenta soglie magnetiche specifiche per ogni curva, garantendo una protezione precisa e affidabile secondo la normativa IEC/EN 60898-1. Supporta una tensione massima di utilizzo di 440 V~ con potere di interruzione fino a 10 kA (EN/IEC 60898-1) e 16 kA (EN/IEC 60947-2). La maniglia ergonomica a due posizioni consente una comoda manovra con visualizzazione chiara dello stato dei contatti. È possibile il blocco con lucchetto e la piombatura in posizione aperto o chiuso. Il dispositivo è realizzato con materie plastiche senza alogeni, resistente a temperature da -25 a +70°C e con grado di protezione IP20 nelle aree morsetti e IP40 nelle altre parti. La progettazione garantisce elevata durabilità con 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. La marcatura indelebile riporta tutte le informazioni essenziali, inclusi codice articolo, potere di interruzione, curva di sgancio e schema elettrico. L'interruttore è conforme alle direttive europee RoHS e alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 16A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva D 16A montaggio DIN