› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 80A uso industriale/civile

Cod. Rexel BTIFV83C80
Cod. Produttore FV83C80
Cod. EAN 8005543407998

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo: Magnetotermico 3P
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Moduli: 4,5
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN 3 poli, 80 A, curva C, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti con tensione fino a 400 V AC. Dotato di potere di interruzione di 25 kA, garantisce elevata sicurezza e affidabilità in ambito industriale. Il dispositivo occupa 1,5 moduli per polo, con 2 poli protetti su 3 totali, ed è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide, acciaio, rame e policarbonato, che assicurano robustezza e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, non contiene sostanze pericolose ed è progettato per un ciclo di vita di almeno 20 anni, con facilità di installazione grazie all’uso di utensili standard. La struttura modulare e la curva di intervento C lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida e precisa alle variazioni di carico, garantendo protezione ottimale e sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 80A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 80A uso industriale/civile