› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 80A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT83C80
Cod. Produttore FT83C80
Cod. EAN 8005543407875

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 80A
  • Curva di intervento: C
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Moduli: 4,5 moduli
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Magnetotermico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTDIN 160, modello BTIFT83C80, è un interruttore automatico tripolare con curva di intervento C e portata nominale di 80A, progettato per la protezione elettrica in impianti con corrente continua. Questo dispositivo protegge 3 poli totali, di cui 2 poli effettivamente protetti, garantendo un'interruzione sicura e affidabile dei circuiti in caso di sovraccarico o cortocircuito. È conforme alla normativa IEC 60947-2, con una capacità di interruzione fino a 16 kA e una corrente nominale di intervento adatta a impianti con tensioni fino a 180 V in corrente continua, con possibilità di connessione in configurazioni da 1 a 4 poli in serie per tensioni più elevate. La curva C assicura una risposta rapida e precisa alle sovracorrenti, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. La costruzione modulare consente un'installazione semplice su guida DIN, con connessioni sicure e affidabili per conduttori fino a 50 mm². Il design compatto e robusto garantisce durata e performance elevate nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4,5 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 80A per impianti elettrici