› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 63A montaggio DIN

Cod. Rexel BTIFA83C63
Cod. Produttore FA83C63
Cod. EAN 8005543472187

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 63A
  • Curva magnetica: C
  • Numero moduli: 3 moduli
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Tipo di protezione: Magnetotermico
  • Montaggio: 1 modulo per polo

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 45 a 3 poli con curva di intervento C e portata nominale di 63A, progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con possibilità di fissaggio su guida DIN 35 secondo norma EN/IEC 60715. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica con indicazione positiva dello stato di contatto (ON/OFF) e può essere sigillato o bloccato per garantire sicurezza e isolamento. La capacità di interruzione è di 4500 A in corrente alternata a 230/400 V, conforme alla normativa EN/IEC 60898-1, e mantiene le stesse caratteristiche di intervento anche in corrente continua fino a 60 V per polo singolo, con capacità di interruzione di 4,5 kA. Il circuito magnetotermico è realizzato con materiali privi di alogeni e resistente a temperature operative da -25°C a +70°C. La connessione avviene tramite morsetti a vite con profondità di inserimento di 14 mm, adatti a conduttori in rame rigido o flessibile di varie sezioni fino a 35 mm². La curva C garantisce un intervento magnetico tra 5 e 10 volte la corrente nominale, adatta per proteggere circuiti con carichi induttivi moderati come motori o illuminazione fluorescente. Il dispositivo è compatibile con accessori quali contatti ausiliari, rilasciatori di sovra e sotto tensione, e comandi motorizzati, ampliando le funzionalità e il controllo remoto dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 63A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 63A montaggio DIN