› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 63A BTDIN100

Cod. Rexel BTIFH83C63
Cod. Produttore FH83C63
Cod. EAN 8005543474983

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Curva di intervento: C
  • Numero poli: 3P
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Modulo per polo: 3 moduli
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Magnetotermico

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTIFH83C63 è un disjoncteur modulare a 3 poli con curva di intervento C, progettato per applicazioni in corrente continua fino a 110 V. Offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una corrente nominale di 63 A e un potere di interruzione fino a 10 kA, conforme alla norma IEC 60947-2. Grazie alla sua configurazione a 3 poli, consente il collegamento in serie dei poli per gestire tensioni elevate, garantendo sicurezza e isolamento efficaci nelle installazioni elettriche. La sua elevata durata operativa, pari a 2000 manovre per modulo, assicura una lunga affidabilità nel tempo. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, questo dispositivo unisce robustezza e precisione nella protezione del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 63A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 63A BTDIN100