› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 25A per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFH83C25
Cod. Produttore FH83C25
Cod. EAN 8005543474884

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Curve magnetiche: Curva C
  • Larghezza modulo: 17,8 mm per polo
  • Numero poli: 3P
  • Grado di protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 a 3 poli, con curva di intervento C e portata nominale di 25A, progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi nei circuiti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, per un totale di 3 moduli di larghezza. Il dispositivo presenta un potere di interruzione di 10 kA a 230/400 V in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. È dotato di maniglia ergonomica con indicazione positiva dello stato dei contatti (ON/OFF), morsetti a vite per connessioni con cavi in rame e possibilità di fissaggio su guida DIN 35. Il materiale plastico è senza alogeni e resistente al calore fino a 960°C. L’interruttore supporta temperature di esercizio da -25°C a +70°C e offre protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti. La curva C assicura un intervento magnetico tra 5 e 10 volte la corrente nominale, ideale per applicazioni con carichi resistivi e induttivi di media entità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 25A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 25A per quadri elettrici