› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 20A guida DIN

Cod. Rexel BTIFN83C20
Cod. Produttore FN83C20
Cod. EAN 8005543476475

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 20 A
  • Curva di intervento: Curva C
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Numero moduli: 3 moduli
  • Tipo: Magnetotermico 3P
  • Durata elettrica: 2000 manovre a In

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare con curva di intervento C, portata nominale di 20 A e potere di interruzione di 6 kA a tensioni fino a 110 V in corrente continua. Progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici in corrente continua, garantisce un'affidabile durata elettrica di 2000 manovre a In. Adatto per reti con tensioni nominali fino a 150 V in configurazione tripolare, consente un'installazione sicura e modulare grazie alla sua struttura compatta da 1 modulo per polo. La soglia di intervento magnetica è adeguata alle specifiche per corrente continua, con valori moltiplicati per 1,4 rispetto alla corrente alternata, assicurando una protezione efficace e precisa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 20A guida DIN