› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 125A BTDIN250

Cod. Rexel BTIFV83C125
Cod. Produttore FV83C125
Cod. EAN 8005543407981

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetotermico 3P
  • Curva: C
  • Corrente nominale: 125 A
  • Interruzione: 25 kA
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Moduli: 4,5
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN 3 poli con curva di intervento C e corrente nominale di 125 A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V a.c. Il dispositivo garantisce un potere di interruzione di 25 kA, assicurando elevata sicurezza e affidabilità in ambito industriale. La struttura modulare da 1,5 moduli per polo consente un’installazione semplice e compatta su guida DIN. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide, acciaio e rame, offre robustezza e durata nel tempo. Il design è studiato per facilitare l’installazione con utensili standard e ridurre l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di materiali riciclati e alla conformità alle normative RoHS. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 125A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 125A BTDIN250