› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 10A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFH83C10
Cod. Produttore FH83C10
Cod. EAN 8005543474822

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Numero moduli: 3 moduli
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Protezione IP: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 a 3 poli con curva di intervento C e portata nominale di 10A, progettato per la protezione di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti, consente un comando affidabile e un sezionamento sicuro dei circuiti. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con possibilità di fissaggio su guida DIN 35 e alimentazione dall’alto o dal basso tramite morsetti a vite. Il potere di interruzione è pari a 10 kA in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, garantendo elevata sicurezza in impianti monofase e trifase. La maniglia ergonomica a due posizioni permette una comoda manovra con visualizzazione dello stato tramite marcature cromatiche. Realizzato con materiali plastici senza alogeni e resistente a temperature da -25°C a +70°C, offre una durata meccanica di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. L’interruttore è conforme alle direttive europee RoHS e garantisce una tracciabilità certificata. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 10A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 10A per impianti elettrici