› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 10A guida DIN

Cod. Rexel BTIFN83C10
Cod. Produttore FN83C10
Cod. EAN 8005543476437

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 10 A
  • Polarità: 3P
  • Potere di interruzione: 6 kA a 400 V~
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 parti
  • Tensione nominale: 400 V~

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60, modulare con 3 poli, caratterizzato da una curva di intervento C e taratura a 10A. Progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, assicura il comando e il sezionamento sicuro di circuiti elettrici. Ogni polo occupa un modulo di 17,8 mm, con una larghezza totale di 53,4 mm per la versione trifase. Supporta correnti nominali fino a 63A con potere di interruzione fino a 6000A a 230/400 V in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. La maniglia ergonomica a 2 posizioni consente un’indicazione visiva chiara dello stato dei contatti. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite adatti a cavi in rame e alluminio con ampia gamma di sezioni, fissaggio su guida DIN 35 e grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per le parti rimanenti. La struttura è realizzata in materiale senza alogeni, resistente a temperature da -25°C a +70°C, con elevata durata meccanica e resistenza alle vibrazioni. È possibile l’installazione di ausiliari di segnalazione e comando, oltre a opzioni di bloccaggio e piombatura per garantire sicurezza e tracciabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 10A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 10A guida DIN
€ 104,37 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info